FACOM VERLENGSTUK 1/2" 130MM MET VERGRENDELING S.210RC
S.RC - Vergrendelbare verlengstukken 1/2"
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.210RC
Rubix:10104210
EAN:3148510579030



Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 1/2" 130MM MET VERGRENDELING S.210RC
d [mm]: 23d1 [mm]: 16,5d2 [mm]: 23E [mm]: 16,5L [mm]: 500Vierkant ["]: 1/2[g]: 860
Sterke punten
• Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop.• Deze veiligheid en de onmiddellijke ontgrendeling door verschuiving van de gekartelde ring bieden de gebruiker een zeer groot gebruikscomfort.• Totale vergrendeling: gebruik met doppen met een kogelgroef.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde kartelring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 246 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 246 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 130 mm |
| Diameter | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,23 excl. BTW
/ stuk
€ 26,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen