FACOM VERLENGSTUK 1/2" IMPACT NS.219A 250MM
NS.A. - Impact-verlengstukken 1/2"
Zie technische informatieReferenties
Facom:NS.219A
Rubix:10103374
EAN:3148516576781

Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 1/2" IMPACT NS.219A 250MM
d [mm]: 25L [mm]: 125BA: BA.20AGA: GA.20A[g]: 235
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 425 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,14 excl. BTW
/ stuk
€ 88,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen