SMC MANIFOLD BASE 2 POSITIONS SS073B01-02C

S070 meervoudige subbasis

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SS073B01-02C
Rubix:A0729883
SMC MANIFOLD BASE 2 POSITIONS SS073B01-02C

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MANIFOLD BASE 2 POSITIONS SS073B01-02C


De S070 serie is een supercompacte serie direct werkende 2/2 en 3/2 magneetventielen, ontworpen om te voldoen aan de miniaturisatiebehoeften van analytische, medische en halfgeleiderproductieapparatuur. De S070-serie is extreem licht (5 g voor eenheden met één ventiel) en heeft een bedrijfsgeluidsniveau van maximaal 38 dB(A). Het aantal stations is eenvoudig te vergroten of te verkleinen (koppelbare subbasis). De klep is 7 mm breed.
Montageplaat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen