SMC MANIFOLD BASE 6 POSITIONS SS073B01-06C

S070 meervoudige subbasis

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SS073B01-06C
Rubix:A0730705
SMC MANIFOLD BASE 6 POSITIONS SS073B01-06C
Technische samenvatting
Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MANIFOLD BASE 6 POSITIONS SS073B01-06C


De S070 serie is een supercompacte serie direct werkende 2/2 en 3/2 magneetventielen, ontworpen om te voldoen aan de miniaturisatiebehoeften van analytische, medische en halfgeleiderproductieapparatuur. De S070-serie is extreem licht (5 g voor eenheden met één ventiel) en heeft een bedrijfsgeluidsniveau van maximaal 38 dB(A). Het aantal stations is eenvoudig te vergroten of te verkleinen (koppelbare subbasis). De klep is 7 mm breed.
Montageplaat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,89 excl. BTW
/ stuk
22,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen