PORTWEST BODYWARMER OMKEERBAAR S469 HI-VIS ORANJE MT XL
S463 - Hi-Vis Bomber Jacket
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S469ORRXL
Rubix:40240724
Fabrikant:S469ORRXL
EAN:5036108167661



Productdetails : PORTWEST BODYWARMER OMKEERBAAR S469 HI-VIS ORANJE MT XL
Taped seams to provide additional protection. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface. Reflective tape for increased visibility. Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth. Two-way zip for quick and easy access.
4 pockets for ample storage. Concealed phone pocket. Internal chest pocket. Pack away hood for added functionality.
Sterke punten
•Opvouwbare verstelbare capuchon
Elastische tailleband
Elastische stormmanchetten
Met doorgestikte voering
Zakken: 1 mobiele telefoon verborgen onder stormflap, 2 lagere paspelzakken met kleppen en 1 binnenzak opgestikt
Stormflap met rits en drukknoopsluiting
Contrasterende fleecekraag ter bescherming tegen vuil
Printtoegang voor personalisatie van het kledingstuk
Waterdicht met getapete naden
Elastische tailleband
Elastische stormmanchetten
Met doorgestikte voering
Zakken: 1 mobiele telefoon verborgen onder stormflap, 2 lagere paspelzakken met kleppen en 1 binnenzak opgestikt
Stormflap met rits en drukknoopsluiting
Contrasterende fleecekraag ter bescherming tegen vuil
Printtoegang voor personalisatie van het kledingstuk
Waterdicht met getapete naden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | shell: 100% polyester (300d oxford, double pu coated 190g); voering: 65% polyester/35% katoen (260g); vulling: 100% polyester (200g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
xl