PORTWEST POLOSHIRT KORTE MOUW S477 HI-VIS GEEL MT 4XL
S477 - Hi-Vis polo met korte mouwen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:S477YER4XL
Rubix:A0386194
Fabrikant:S477YER4XL
EAN:5036108045761



Documenten
Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT KORTE MOUW S477 HI-VIS GEEL MT 4XL
Het Portwest S477 Hi-Vis korte mouw polo is ontworpen om optimale zichtbaarheid, comfort en duurzaamheid te bieden, zonder in te boeten op de bewegingsvrijheid. Het is ideaal voor warme omstandigheden en combineert ademend vermogen, een ruime pasvorm en hoogwaardige afwerking, wat langdurig draagcomfort garandeert. Dit product heeft een geïntegreerde reflecterende striping en is EN ISO 20471-gecertificeerd.
Kenmerken:
Het S477 poloshirt is gemaakt van een micro-mesh bird eye (honingraatstructuur) hoge zichtbaarheid polyestermateriaal dat speciaal is ontworpen om het vasthouden van vocht te voorkomen en je de hele tijd een fris gevoel te geven. Door de absorberende afwerking droogt het snel en verwijdert het gemakkelijk vlekken, waardoor het langer meegaat. De losse pasvorm en geribbelde kraag zorgen voor veel bewegingsvrijheid. De geïntegreerde reflecterende striping verhoogt de zichtbaarheid op de werkplek. Bovendien biedt de stof UPF 40+ zonbescherming en blokkeert het tot 98% van de UV-stralen, waardoor het product een betrouwbare keuze is voor langdurig buitengebruik.
Specificaties:
- Kleur: fluorescerend geel
- Buitenkant: 100% polyester, micro-mesh bird eye (honingraatstructuur)
- Gewicht: 175 g/m²
- Mouwen: korte mouwen
- Kraag: geribbeld
- Pasvorm: ruim
- UV-bescherming: UPF 40+
- Reflecterende striping geïntegreerd
- Wasinstructies: maximaal 40 °C, mild programma
Normen:
Dit S477 poloshirt voldoet aan EN ISO 20471 klasse 2: deze norm garandeert een hoge zichtbaarheid voor kleding die bedoeld is om te worden gedragen in werkomgevingen met een matig risico en garandeert goede zichtbaarheid bij daglicht en in het donker, zelfs na 50 wasbeurten.
Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van werkkleding, PBM's en hoge zichtbaarheidskleding. Het merk werd opgericht in 1904 en heeft meer dan 100 jaar ervaring en innovatie. Het is aanwezig in meer dan 130 landen, met producten die gecertificeerd zijn volgens de strengste internationale normen. Portwest onderscheidt zich door zijn inzet voor veiligheid, comfort en toegankelijkheid en biedt betrouwbare technische oplossingen tegen concurrerende prijzen.
Kenmerken:
Het S477 poloshirt is gemaakt van een micro-mesh bird eye (honingraatstructuur) hoge zichtbaarheid polyestermateriaal dat speciaal is ontworpen om het vasthouden van vocht te voorkomen en je de hele tijd een fris gevoel te geven. Door de absorberende afwerking droogt het snel en verwijdert het gemakkelijk vlekken, waardoor het langer meegaat. De losse pasvorm en geribbelde kraag zorgen voor veel bewegingsvrijheid. De geïntegreerde reflecterende striping verhoogt de zichtbaarheid op de werkplek. Bovendien biedt de stof UPF 40+ zonbescherming en blokkeert het tot 98% van de UV-stralen, waardoor het product een betrouwbare keuze is voor langdurig buitengebruik.
Specificaties:
- Kleur: fluorescerend geel
- Buitenkant: 100% polyester, micro-mesh bird eye (honingraatstructuur)
- Gewicht: 175 g/m²
- Mouwen: korte mouwen
- Kraag: geribbeld
- Pasvorm: ruim
- UV-bescherming: UPF 40+
- Reflecterende striping geïntegreerd
- Wasinstructies: maximaal 40 °C, mild programma
Normen:
Dit S477 poloshirt voldoet aan EN ISO 20471 klasse 2: deze norm garandeert een hoge zichtbaarheid voor kleding die bedoeld is om te worden gedragen in werkomgevingen met een matig risico en garandeert goede zichtbaarheid bij daglicht en in het donker, zelfs na 50 wasbeurten.
Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van werkkleding, PBM's en hoge zichtbaarheidskleding. Het merk werd opgericht in 1904 en heeft meer dan 100 jaar ervaring en innovatie. Het is aanwezig in meer dan 130 landen, met producten die gecertificeerd zijn volgens de strengste internationale normen. Portwest onderscheidt zich door zijn inzet voor veiligheid, comfort en toegankelijkheid en biedt betrouwbare technische oplossingen tegen concurrerende prijzen.
Sterke punten
- Verhoogde zichtbaarheid dankzij geïntegreerde reflecterende striping
- Blijvend fris gevoel dankzij ademende stof
- UV-bescherming met UPF 40+
- Optimaal draagcomfort dankzij ruime pasvorm en geribbelde kraag
- Zorgt voor betere hygiëne en een lange levensduur dankzij de vlekbestendige, sneldrogende afwerking
- Behoudt zijn zichtbaarheid, zelfs na 50 wasbeurten.
- Blijvend fris gevoel dankzij ademende stof
- UV-bescherming met UPF 40+
- Optimaal draagcomfort dankzij ruime pasvorm en geribbelde kraag
- Zorgt voor betere hygiëne en een lange levensduur dankzij de vlekbestendige, sneldrogende afwerking
- Behoudt zijn zichtbaarheid, zelfs na 50 wasbeurten.
Toepassingen
Het S477 high-visibility korte mouw polo is aanbevolen voor werkomgevingen waar visuele veiligheid essentieel is. Het is bij uitstek geschikt voor buitenactiviteiten in de zomer of warme klimaten, zoals bouwwerven, wegenonderhoud of open industriële terreinen. Het is ook geschikt voor logistiek personeel, netwerkmonteurs, gemeentelijke diensten en medewerkers van stadsreiniging. Dankzij het ergonomische ontwerp is het ideaal voor taken die bewegingsvrijheid en langdurig dragen in hitteomstandigheden vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen