PORTWEST REGENJAS BIZFLAME RAIN FRAST S778 HV GEEL MT XS
S778 - Bizflame Regen Hi-Vis Antistatisch FR Jacket
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S778YERXS
Rubix:A0385794
EAN:5036108263912

Productdetails : PORTWEST REGENJAS BIZFLAME RAIN FRAST S778 HV GEEL MT XS
Vlamwerende, behandelde waterdichte stof voorkomt binnendringen van water. Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen. Interne borstzak. Stormflap aan de voorkant voor bescherming tegen de elementen. Geribde manchetten voor extra comfort. Antistatisch. Waterdicht en ademend met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Ademende stof om vocht van het lichaam af te voeren, zodat de drager koel, droog en comfortabel blijft. Premium opgenaaide vlamwerende reflecterende tape. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Telefoonzak. Afneembare capuchon voor extra functionaliteit. Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio. Plastic voorgevormde ritssluiting in twee richtingen voor snelle en gemakkelijke toegang. 40+ UPF stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | bizflame rain hv: 98% polyester, 2% koolstofvezel (ademend pu-coating). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,59 excl. BTW
/ stuk
€ 190,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen