PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI S779 HV GEEL/MARINE MT L

S779 - Bizflame Rain multi-beschermende jas met hoge zichtbaarheid

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S779YNRL
Rubix:A0236825
Fabrikant:S779YNRL
EAN:5036108180486
PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI S779 HV GEEL/MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI S779 HV GEEL/MARINE MT L


Waterdichte en ademende parka met meervoudige bescherming, die bescherming biedt tegen meerdere risico's. Dankzij de brandwerende en uitneembare fleecevoering kan het kledingstuk onder alle weersomstandigheden worden gedragen. De jas moet samen met de broek worden gedragen voor volledige bescherming.

Bizflame™ Rain
Het Multi-Protection-assortiment is een collectie hoogwaardige,
volledig gecertificeerde kledingstukken die bescherming bieden volgens de volgende
normen: EN ISO 20471 Hoge zichtbaarheid, EN343 Waterdicht en ademend,
EN ISO 14116 Vlamwerendheid, EN1149 Antistatisch.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
€ 202,17 excl. BTW
/ stuk
€ 244,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat