Referenties
Havep:50480395CAK-3XL
Rubix:A0757976
EAN:8718641356418



Productdetails : HAVEP BODYWARMER RWS 50480 ORANJE MT 3XL
- Bodywarmer met contrast en verlengd achterpand
- Ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met verdekte ritssluiting
- 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
- Binnenzak met ritssluiting
- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Kinbeschermer
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 100% gerecycled polyester (3-laminaat) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,12 excl. BTW
/ stuk
€ 77,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
