KROON-OIL COMPOUND OGL 38001 (ST=400ML)
Samengestelde spuitbus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kroon-Oil:38001
Rubix:07035052

Documenten
Productdetails : KROON-OIL COMPOUND OGL 38001 (ST=400ML)
Sterke punten
•Effectieve bescherming tegen slijtage bij zware belasting
Uitstekend penetrerend vermogen dat zelfs de kern van kabels van staaldraad kan bereiken
Uitstekende waterbestendigheid in zowel zoet- als zoutwateromgevingen
Effectieve bescherming tegen corrosie
Uitstekende hechting aan metalen
Blijft ook flexibel bij zeer lage temperaturen tot ca. -35 °C
Uitstekend penetrerend vermogen dat zelfs de kern van kabels van staaldraad kan bereiken
Uitstekende waterbestendigheid in zowel zoet- als zoutwateromgevingen
Effectieve bescherming tegen corrosie
Uitstekende hechting aan metalen
Blijft ook flexibel bij zeer lage temperaturen tot ca. -35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | samengestelde spuitbus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,03 excl. BTW
/ stuk
€ 10,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden