SANTINO POLOSHIRT LM MATT DAMES KOBALT BLAUW MT S
SANTINO POLOSHIRT MATT LM DAMES KOBALT
Zie technische informatieReferenties
Santino:1004998
Rubix:22323867
Fabrikant:200019-6016-S
EAN:8711966728854

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT LM MATT DAMES KOBALT BLAUW MT S
Poloshirt met lange mouw, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, ladies fit met polokraag, 2-knoopsluiting, met ribmanchet aan de mouw, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand. (Dark grey 50% katoen / 50% polyester.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,17 excl. BTW
/ stuk
€ 23,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
