TRICORP POLOSHIRT PREMIUM NADEN HEREN 204002 ZWART MT XXL
TRICORP POLOSHIRT PREMIUM NADEN HEREN 204002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:204002BlackXXL
Rubix:22172008
EAN:8718326080645






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT PREMIUM NADEN HEREN 204002 ZWART MT XXL
Premium poloshirts met een moderne uitstraling en een stiknaad over de borst. Het Tricorp logo is door middel van een batch aangebracht op de schouder. De bovenzijde van het shirt is gepeached, dit betekent dat de stof veel gladder is en comfortabeler aanvoelt. Voor extra draagcomfort en een subliem behoud van de pasvorm is 5% elastaan toegevoegd aan het katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,53 excl. BTW
/ stuk
€ 29,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
