SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD MARINE MT 4XL
SANTINO SOFTSHELL JACKET SPRINGFIELD MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232702
Rubix:A0621269
EAN:8720686059506
Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD MARINE MT 4XL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastane, 3 laags softshell, ongewatteerd, stretch regular fit met opstaande kraag, mouw met klitteband, verstelbare manchetten en windvanger aan binnenzijde manchet, 2 steekzakken, borstzak en mouwzakje met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend, binnenzak met rits en koptelefoonkabel doorgang, afneembare capuchon, reflectie piping op borst en rug, printersrits aan binnenzijde en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
