ROCOL 12284 SAPPHIRE 000 FLUID VET 18KG
Sapphire® 000 vloeibaar vet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:SAPPHIRE 000 18kg
Rubix:07040280
Fabrikant:12284
EAN:5024747122844

Technische samenvatting
| Verpakking | 18 kg |
|---|---|
| NLGI Klasse | 0 |
| Viscositeit bij 40°C | 180 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 12284 SAPPHIRE 000 FLUID VET 18KG
Hoogwaardig lagervet.
Revolutionair lagervet met lange levensduur voor optimale smering. Geschikt voor alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogel-, rol- en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in langzaam bewegende lagers die onder extreme omstandigheden werken, zoals schokbelastingen en natte omgevingen die in alle soorten industriële toepassingen voorkomen.
Sterke punten
Extreme belasting en slijtvastheid. Langere smeerintervallen. Revolutionair multi-complex vet. Goede corrosiebestendigheid. Temperatuurbereik van -30 tot +150 ºC
Toepassingen
SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogel-, rol- en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in langzamer bewegende lagers die onder extreme omstandigheden werken, zoals schokbelastingen en natte omgevingen die in alle soorten industriële toepassingen voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 18 kg |
| NLGI Klasse | 0 |
| Viscositeit bij 40°C | 180 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,41 excl. BTW
/ stuk
€ 751,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen