FAG LOAD150 12,5KG ARCANOL

FAG ARCANOL Toerental 2,6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:ARCANOL-LOAD150-10KG
Schaeffler:ARCANOL-LOAD150-12,5KG
Rubix:03180819
Fabrikant:0694556860000
EAN:4012802900552
FAG LOAD150 12,5KG ARCANOL
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking12,5kg
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C160 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG LOAD150 12,5KG ARCANOL


Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet voor rollagers FAG

Sterke punten

- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig

Toepassingen

- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12500 g
Verpakking12,5kg
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C160 mm²/s
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur140 °C
Typewalslagervet
Gewicht12,5 kg
Samenstellinglithium-complexzeep; minerale olie
Additievenspeciale hogedrukadditieven
Aangepaste tariefcode34031980
€ 644,15 excl. BTW
/ stuk
€ 779,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen