Referenties
Bahco:GS-76
Rubix:10071252
EAN:7311518010782

Documenten
Productdetails : BAHCO GRASSCHAAR GS-76
Grasscharen met geharde messen, zelfscherpend, voor een constant scherpe snijkant. Precisie veermechaniek waarborgt dat de bladen strak sluitend tegen elkaar blijven tijdens het knippen van gras. De hefboomwerking is zodanig ontworpen dat een minimum aan kracht is vereist. De messen kunnen gemakkelijk in drie verschillende standen worden gedraaid, waardoor de gebruiker makkelijker kan knippen in moeilijk bereikbare hoeken en langs randen. De geharde messen zijn uitsluitend geschikt voor het knippen van gras. Geen reserveonderdelen beschikbaar.
Sterke punten
Comfortable plastic sleeved handles
Lever mechanism designed for minimum effort in operating the shears
Grass shear with hardened blades, carefully set for self-grinding during use to ensure a good cutting edge
Blades rotate in 3 position allowing better access in difficult to reach corners and edges
Precise spring mechanism ensures that the blades are kept aligned in use on grass
No spare parts available
Lever mechanism designed for minimum effort in operating the shears
Grass shear with hardened blades, carefully set for self-grinding during use to ensure a good cutting edge
Blades rotate in 3 position allowing better access in difficult to reach corners and edges
Precise spring mechanism ensures that the blades are kept aligned in use on grass
No spare parts available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Lengte | 355 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
