Referenties
Gedore:1277-18
Rubix:10044204
Fabrikant:9119920
EAN:4036535277187

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE SCHAAR 180MM - 1277-18
• met twee gelijke ogen
• voor universeel gebruik
• handgeslepen
• nastelbaar dmv stelschroef
• fijn gepolijst koolstofstaal C45
• verchroomd
Universele schaar 180mm met twee gelijke ogen voor universeel gebruik handgeslepen nastelbaar dmv stelschroef fijn gepolijst koolstofstaal C45 verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Blad lengte | 80 mm |
| Materiaal | verchroomd koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,84 excl. BTW
/ stuk
€ 33,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
