Referenties
Bahco:P128-19
Rubix:10071332
EAN:7311518160814

Documenten
Productdetails : BAHCO FRUIT-BLOEMENSCHAAR P128-19
Lichtgewicht snoeischaar voor oogsten van druiven. Ook aanbevolen voor het uitdunnen van fruitbomen ter bevordering van een betere groei. Lange en fijne messen met een bekopening van maximaal 35 mm. Met glasvezel versterkte kunststof grepen. Compleet met lichtgewicht kunststof houder, (P128-19-BULK30) 30 stuks in een overdoos, of op kaart (P128-19).
Sterke punten
•Lightweight snip for grape harvesting
Also recommended for thinning out apple fruit to encourage a better growth
Long and fine cutting head with a good opening of 35 mm
Fibreglass reinforced plastic handles
Shock absorbing rubber buffer with self-opening spring set in handle
Long slim straight blades
Also recommended for thinning out apple fruit to encourage a better growth
Long and fine cutting head with a good opening of 35 mm
Fibreglass reinforced plastic handles
Shock absorbing rubber buffer with self-opening spring set in handle
Long slim straight blades
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Lengte | 190 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
