FESTO LAGERBLOK CRLMC-50 197322

Scharnier CRLMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRLMC-50
Rubix:05097114
Fabrikant:197322
EAN:4052568082277
FESTO LAGERBLOK CRLMC-50 197322
Technische samenvatting
Typebevestiging gaffelvoet
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK CRLMC-50 197322


Lagerbok CRLMC-50 voor CRHD Grootte=50, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x60x45 mm
Logistiek gewicht241,7 g
Typebevestiging gaffelvoet
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,61 excl. BTW
/ stuk
90,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen