Referenties
Milwaukee:4932363704
Rubix:A0652423
EAN:4002395331475

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SCHARNIERGATBOOR 12X90MM
Centreerpunt voor nauwkeurige plaatsbepaling van de boor. Randfrezen zorgen voor splintervrij boren in alle natuurlijke zachte en harde houtsoorten.
Vervaardigd volgens DIN 74836. Geschikt voor heavy duty en splintervrij boren in alle zachte en harde natuurhoutsoorten.
Vervaardigd volgens DIN 74836. Geschikt voor heavy duty en splintervrij boren in alle zachte en harde natuurhoutsoorten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 9,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,66 excl. BTW
/ stuk
€ 10,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
