BAHCO SLANGENBOOR 35MM 9626-35

BAHCO SLANGENBOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9626-35
Rubix:A0415169
Fabrikant:9626-35
EAN:7314150444533
BAHCO SLANGENBOOR 35MM 9626-35

Technische samenvatting

Totale lengte230 mm
Boordiameter35 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR 35MM 9626-35


Bahco slangenboor 9626-35 voor hout met Ø35 mm en totale lengte 230 mm. Zeskantschacht Ø12,5 mm, snijlengte 155 mm, van CrV-staal met roestbeschermende lak.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte230 mm
Boordiameter35 mm
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat12,5 mm
Type schachtzeshoekig
Snijlengte155 mm
€ 92,14 excl. BTW
/ stuk
€ 111,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen