FESTO SCHARNIERKOP SGS-M12 9257

Scharnierkop SGS-M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SGS-M12
Rubix:05104580
Fabrikant:9257
EAN:4052568001773
FESTO SCHARNIERKOP SGS-M12 9257
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERKOP SGS-M12 9257


Scharnierkop SGS-M12 met zeskantmoer, voor sferisch zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8139. Grootte=M12, Gebaseerd op norm=ISO 12240-4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=131 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x32x22 mm
Logistiek gewicht120,28 g
Typestaaf oog
Aansluiting 1m12
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,81 excl. BTW
/ stuk
27,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden