Referenties
Festo:FLSM-10-R
Rubix:05097962
Fabrikant:188526
EAN:4052568149697

Documenten
Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSM-10-R 188526
Vrijloop FLSM-10-R voor zwaaiaandrijving DSM. Grootte=10, Draairichting=van links naar rechts, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=0,85 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 381 g |
| Type | vrijloopeenheid |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,56 excl. BTW
/ stuk
€ 305,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen