SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX 9083 6X25MM
Scharnierschroef met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPBTX6X25EFA2-50
Rubix:A0830869
Fabrikant:908326 25
EAN:4043377228703

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX 9083 6X25MM
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF BCK TORX 9083 6X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t30 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
