Referenties
Spartex:VDFTX8X90EFA4
Rubix:A0831733
Fabrikant:908248 90
EAN:4043377215673

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X90
SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 255,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm
