PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 40-2,1 A46 P SG VLAK

Schijffrees EH / EHT SG STEELOX

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0
Rubix:23087366
Fabrikant:65504020
EAN:4007220165652
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 40-2,1 A46 P SG VLAK

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Dikte2,1 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 40-2,1 A46 P SG VLAK


Universele doorslijpschijf voor rechte slijpmachines met hoog slijpvermogen en zeer lange standtijd - Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
-Universele doorslijpschijf voor veel verschillende materialen.
Snelle werkvoortgang door hoog slijpvermogen.
-Maximaal rendement door zeer lange standtijd.
-Prijs per stuk, afname 50 stuks
Cutting discs EHT 40-2,1 A46 P SG 6,0

Sterke punten

Een universele hardmetalen P-hardheidsfrees met hoge bokefficiëntie en een goede levensduur voor niet-verhittende bokking.

Toepassingen

Materialen die bewerkt kunnen worden: Staal, roestvrij staal (INOX), vuurvaste staalsoorten, gietijzer, non-ferrometalen, legeringen op nikkelbasis. Gebruik: Dwarszagen van platen, profielen en massieve materialen voor universeel bokwerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter40 mm
Dikte2,1 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring6 mm
Vorm41
Max. toerental80 m/s
Serieperformance line sg
Aangepaste tariefcode68042218
€ 95,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 114,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen