BOSCH DOORSLIJPSCHIJF RECHT METAL A30S 230X3 2608600324
Doorslijpschijf recht Expert for Metal
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608600324
Rubix:A0150952
EAN:3165140149495

Productdetails : BOSCH DOORSLIJPSCHIJF RECHT METAL A30S 230X3 2608600324
Doorslijpschijf recht Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 3,0 mm; Recht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | middelhard plat |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | pro metal (long life) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 120,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
