METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X2,5X22,2 N-FERRO FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 30-O "Flexiamant Super" aluminium
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616752000
Rubix:A0218275
Fabrikant:616752000
EAN:4007430403339

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X2,5X22,2 N-FERRO FLEXIAMANT SUPER
Universele schijf met open structuur voor de bewerking van NF-metalen zoals aluminium, koper, messing, brons enz., Hardheid: zacht, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s, Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | doorslijpen en bewerken van ne-metalen zoals aluminium, koper, messing en brons (universale schijf met open structuur). |
| Vorm | recht (straight), tf 41 uitvoering. |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | tf 41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 71,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen