WALTER CASSETTE SCHIJFFREES F2252.BN.125.Z05.12.S685

Schijffrees voor groeffrezen

Zie technische informatie

Referenties

Walter:F2252.BN.125.Z05.12.S685
Rubix:A0299387
Fabrikant:5000722
WALTER CASSETTE SCHIJFFREES F2252.BN.125.Z05.12.S685

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Type schachtrond
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER CASSETTE SCHIJFFREES F2252.BN.125.Z05.12.S685


Kruisvertand, drie snijkanten
Schijffrees voor groeffrezen F2252.BN.125.Z05.12.S685

Sterke punten

•Cross-toothed, cuts on three sides
2 Cutting edges per indexable insert

Toepassingen

Slot Milling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter125 mm
Type schachtrond
Diameter handvat32 mm
Aantal tanden5
Snijlengte14 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Typeschijffrees (cassette schijffrees) f2252.bn
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; gietijzer; non-ferrometaal; speciale legering; anderen
Nuttige lengte50 mm
Snijhoek90 °
€ 2.074,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.509,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen