COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00630-AO06G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00630-AO06G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-00630-AO06G1620
Rubix:A0444758
Fabrikant:5743424
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00630-AO06G 1620

Technische samenvatting

Diameter0,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00630-AO06G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,6 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte3 mm
Snijhoek15 °
€ 134,25 excl. BTW
/ stuk
€ 162,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen