Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:25144
Rubix:04150104
Fabrikant:25144

Documenten
Productdetails : SIMRIT BALG V6-658
Meervoudige gaiter V6 00658 42 CR 764
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 108 mm |
| Materiaal | 42 cr 764 |
| Minimumlengte | 25 mm |
| Maximumlengte | 185 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,32 excl. BTW
/ stuk
€ 173,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
