Referenties
Festo:DADB-S1-20-S51-100
Rubix:05111984
Fabrikant:553409
EAN:4052568095864

Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 51 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-20-S51-100 553409
Vouwbalgkit DADB-S1-20-S51-100 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=29 mm, Grootte=20, Slagbereik=51 - 100 mm, Zuigerstangverlenging=34 mm, Design=rond
Bellows set DADB-S1-20-S51-100 553409
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107,5 g |
| Diameter | 20 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 51 mm |
| Maximumlengte | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,05 excl. BTW
/ stuk
€ 85,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen