Referenties
Festo:DYSS-10-10-Y1F
Rubix:05111581
Fabrikant:8069003
EAN:4052568445058

Technische samenvatting
| Type | pneumatische demper |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-10-10-Y1F 8069003
Schokdemper DYSS-10-10-Y1F 8069003
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatische demper |
| Diameter zuiger | 12,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 70 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,45 excl. BTW
/ stuk
€ 76,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen