Referenties
SMC:MXS25L-40B
Rubix:A0663053
Fabrikant:MXS25L-40B

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS25L-40B
Toepassingen die een nauwkeurige beweging van 10-150 mm vereisen, hebben doorgaans een cilinder en een precisiegeleiding nodig. De MXS realiseert dit door een kruisrollager te integreren met een geleiding en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtoverbrenging.
Sterke punten
•Luchtschuiftafel
Boring: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Slagen: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boring
Met of zonder slagregelaar, met of zonder schokdemper
Opties: Buffer, eindvergrendeling, axiale leidingen
Diverse schakelaars met diverse kabellengtes
Boring: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Slagen: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boring
Met of zonder slagregelaar, met of zonder schokdemper
Opties: Buffer, eindvergrendeling, axiale leidingen
Diverse schakelaars met diverse kabellengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 627,66 excl. BTW
/ stuk
€ 759,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen