Referenties
Festo:DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9
Rubix:A0377530
Fabrikant:8161528
EAN:4052568597368

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9 8161528
DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m22x1,5 |
| Totale lengte | 111,8 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 40 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 64000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 38,4 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 94,8 mm |
| Bouwvorm | drukkend, enkelwerkend |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,99 excl. BTW
/ stuk
€ 248,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen