Referenties
Festo:DYEF-G8-M8-Y1F
Rubix:A0369223
Fabrikant:8160237
EAN:4052568586119

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M8-Y1F 8160237
DYEF-G8-M8-Y1F SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1 |
| Totale lengte | 38 mm |
| Slag van de Cilinder | 3,4 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,04 nm |
| Max. Effectieve massa | 0,8 kg |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 3,7 mm |
| Bouwvorm | inbouw met interne inbus (y1) en vaste metalen eindstop (f); montage via schroefdraadhuls |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen