Referenties
Festo:DYEF-G8-M10-Y1-F1A
Rubix:A0369241
Fabrikant:8131074
EAN:4052568562120

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M10-Y1-F1A 8131074
DYEF-G8-M10-Y1-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 |
| Slag van de Cilinder | 1 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,25 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Bouwvorm | elastische schokdemper met dempingsringen/-platen aan beide zijden; montage via schroefhuls (zonder metalen vaste aanslag) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ stuk
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen