Referenties
Festo:DYEF-G8-M12-Y1-F1A
Rubix:A0369240
Fabrikant:8132355
EAN:4052568578527

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M12-Y1-F1A 8132355
DYEF-G8-M12-Y1-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1 |
| Totale lengte | 54 mm |
| Slag van de Cilinder | 1,2 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,35 nm |
| Max. Effectieve massa | 1,09 kg |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 2 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellende schokdemper, lineair, aan beide zijden, extern |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,17 excl. BTW
/ stuk
€ 30,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen