Referenties
Festo:DYEF-G8-M6-Y1-F1A
Rubix:A0369244
Fabrikant:8131072
EAN:4052568562106

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M6-Y1-F1A 8131072
DYEF-G8-M6-Y1-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6 |
| Slag van de Cilinder | 1,5 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,08 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 1,5 mm |
| Bouwvorm | elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, zonder metalen vaste aanslag; huls met schroefdraad |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,92 excl. BTW
/ stuk
€ 16,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen