Referenties
Festo:DYSS-G8-4-4-Y1F-F1A-G2
Rubix:A0717456
Fabrikant:8119982
EAN:4052568636173

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-G8-4-4-Y1F-F1A-G2
DYSS-G8-4-4-Y1F-F1A-G2 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 |
| Totale lengte | 35,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,8 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 5500 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 1,7 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 29,5 mm |
| Bouwvorm | drukkend; enkelwerkend |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,84 excl. BTW
/ stuk
€ 84,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen