Referenties
Festo:DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10
Rubix:A0377527
Fabrikant:8161531
EAN:4052568597399

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10 8161531
DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m26x1,5 |
| Totale lengte | 137,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 16 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 90 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 92000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 0,385 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 116,5 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellend |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,67 excl. BTW
/ stuk
€ 312,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen