Referenties
Festo:DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2
Rubix:A0717965
Fabrikant:8119994
EAN:4052568636197

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2
DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x0,5 |
| Totale lengte | 35,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,8 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 5500 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 1,7 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 29,5 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellend, duwend (single-acting), montage via contramoer |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,37 excl. BTW
/ stuk
€ 88,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen