Referenties
Festo:DYSS-2-4-Y1F-F1A
Rubix:A0717455
Fabrikant:8119993
EAN:4052568636180

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-2-4-Y1F-F1A
DYSS-2-4-Y1F-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0.5 |
| Totale lengte | 24,6 mm |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,1 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 270 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 0,8 kg |
| Max Impact snelheid | 0,5 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 20,1 mm |
| Bouwvorm | schokdemper dyss (zelfinstellend), duwend (pushing), enkelwerkend, montage via borgmoer |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,00 excl. BTW
/ stuk
€ 91,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen