Referenties
Festo:DYSS-8-8-Y1F-F1A
Rubix:A0717988
Fabrikant:8179969
EAN:4052568616694

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-8-8-Y1F-F1A
DYSS-8-8-Y1F-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1 |
| Totale lengte | 59 mm |
| Slag van de Cilinder | 8 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 3 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 18000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 15 kg |
| Max Impact snelheid | 1,5 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 49 mm |
| Bouwvorm | hydraulische schokdemper, enkelwerkend (stuwend) met vaste aanslag (f1a-variant) en zelfinstellende demping |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,34 excl. BTW
/ stuk
€ 87,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen