Referenties
Festo:DYEF-G8-M5-Y1F
Rubix:A0369225
Fabrikant:8160235
EAN:4052568585396

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M5-Y1F 8160235
DYEF-G8-M5-Y1F SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,5 |
| Totale lengte | 28,8 mm |
| Slag van de Cilinder | 2,8 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,02 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 26 mm |
| Bouwvorm | met vaste aanslag (y1f) en interne zeskant (y1) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,47 excl. BTW
/ stuk
€ 38,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen