BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER 19MM F17 BS100003
Schokdempergereedschapsset, 39-delig
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BS100003
Rubix:A0771839
EAN:7314150232833

Productdetails : BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER 19MM F17 BS100003
Universele spanschroef schokdemperset, 39-delig. Geschikt voor Mac Pherson schokdempers. Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Aantal elementen | 39 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
