SMC REDUCEERVENTIEL RVS SRH4110-04

Schone Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SRH4110-04
Rubix:05293417
Fabrikant:SRH4110-04
EAN:3618036220339
SMC REDUCEERVENTIEL RVS SRH4110-04

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL RVS SRH4110-04


Sterke punten

•Ontworpen om residuele vloeistof te minimaliseren
Het ontwerp bevat een inlaat/uitlaatpoort in het membraancompartiment die de stroming vergemakkelijkt
Klepveren zijn door het membraan gescheiden
Consistente cleanroomproductie
Gewassen, gemonteerd en geïnspecteerd in een omgeving en verzegeld in dubbele zakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
316,47 excl. BTW
/ stuk
382,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen