SMC HAAKSE KOPPELING - KQ2LE12-00A

Schot mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2LE12-00A
Rubix:05281055
Fabrikant:00983613
EAN:3618036054514
SMC HAAKSE KOPPELING - KQ2LE12-00A
Technische samenvatting
Materiaala (messing)
Aansluiting 112
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAAKSE KOPPELING - KQ2LE12-00A


Bij SMC investeren we voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en functionaliteit van onze producten te verfijnen en te verbeteren en ontwikkelen we nieuwe innoverende producten om energiebesparing te stimuleren en concurrentievoordelen voor onze klanten te leveren. Een goed voorbeeld hiervan is onze nieuwe KQ2, universele fitting, die tot 30% minder kracht vereist voor het inbrengen en afdichten van een buis en 20% minder weerstand voor het verwijderen ervan. Dit maakt de fittingen nog sneller en eenvoudiger te monteren, wat tot lagere arbeidskosten leidt. Naast de compacte en lichte oplossingen in het bestaande assortiment, biedt de nieuwe KQ2-serie nog kleinere afmetingen voor kleine ruimtes, met tot 23% geringere breedte en tot 24% geringere hoogte, waardoor de totale fittingen 57% lichter zijn dan eerdere modellen. De KQ2-serie heeft bovendien twee schroefdraadmaterialen: messing en messing en vernikkeld en twee soorten afdichtingen, een ontwerp met afdichtmiddel of met pakking, wat het reproduceren van leidingen mogelijk maakt en verontreiniging in de koffer van de pakking voorkomt. Bovendien biedt de KQ2-serie verschillende soorten schroefdraad van M, R, NPT, UNF en Uni, en een volledig scala aan diameters vanaf Ø2mm, die nu luchtbesparend kunnen werken in toepassingen met een laag debiet en tot Ø16mm om de cyclustijden in toepassingen met een hoog debiet te verbeteren.
•Bulkhead male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht77 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 112
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,10 excl. BTW
/ 5 stuks
81,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen