GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 80X41,0X4,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.841.040
Rubix:08910851
EAN:8715492761040

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 80X41,0X4,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Binnendiameter | 41 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 80x41,0x4,0 |
| Metrische diameter | M41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,89 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 22,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
41 mm
Buitendiameter
130 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 80x41,0x4,0
Metrische diameter
M41