Referenties
Spartex:RON2FLEX24Z
Rubix:A0317913
Fabrikant:000137.00102.0240.000
EAN:4043952057919


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 44 mm |
Productdetails : SPARTEX VEERRING GOLF D137B M24
Veerringen met gegroefde veer D.24 - verzinkt staal - DIN137B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1450 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | spartex veerring golf d137b m24 |
| Metrische diameter | M24 |
| Dikte | 8,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 73,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen